曜日別特売

プラスチックモジュラーチェーン TB08-M形

プラスチックモジュラーチェーン TB08-M形 - 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン TB08-M形 - 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン TB08-M形 - 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン TB08-M形 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーンタイプリンク単位最大許容張力(kN)1.08内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47044986BTO8-830-M-L1.0825.4
276
239
263(税込)
16日以内出荷
返品不可
47044995BTO8-830-M-LFB-L1.0825.4
302
269
296(税込)
16日以内出荷
返品不可
47045004BTO8-830-M-LFG-L1.0825.4
302
269
296(税込)
16日以内出荷
返品不可
47045013BTO8-830-M-LFW-L1.0825.4
302
269
296(税込)
16日以内出荷
返品不可
47044961BTO8-830-M-DIA-L1.0825.4
306
取扱い終了
返品不可
47044977BTO8-830-M-DIY-L1.0825.4
707
取扱い終了
返品不可
47045022BTO8-830-M-MWS-L1.0825.4
365
取扱い終了
返品不可
47045031BTO8-830-M-ULF-L1.0825.4
282
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする