椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン WT1505G-M形
ピッチ(mm)
15
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)
0.8
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47047357
WT1505G-M300-NLF-L
¥
258
¥
229
¥
252
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47047366
WT1505G-M300-ULF-L
¥
208
取扱い終了
返品不可
47047375
WT1505G-M300-UL-L
¥
208
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください