椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン WT1505GTO-M形
ピッチ(mm)
15
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47047384
WT1505GTO-M300-NLF-L
0.8
¥
258
¥
229
¥
252
(税込)
17日以内出荷
返品不可
47047411
WT1505GTO-M600-NLF-L
1.6
¥
338
¥
299
¥
329
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47047445
WT1515G-M50-NLF-L
0.53
¥
232
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47047393
WT1505GTO-M300-ULF-L
0.8
¥
208
取扱い終了
返品不可
47047402
WT1505GTO-M300-UL-L
0.8
¥
208
取扱い終了
返品不可
47047427
WT1505GTO-M600-ULF-L
1.6
¥
270
取扱い終了
返品不可
47047436
WT1505GTO-M600-UL-L
1.6
¥
270
取扱い終了
返品不可
47047454
WT1515G-M50-ULF-L
0.53
¥
190
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください