椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン WT3000シリーズ
ピッチ(mm)
30
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)
10.5
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
157
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47048757
WT3005G-K06-NLF-L
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47048784
WT3005G-K09-NLF-L
¥
792
¥
689
¥
758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47048811
WT3005G-K12-NLF-L
¥
976
¥
829
¥
912
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47048845
WT3005G-K15-NLF-L
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47048872
WT3005G-K18-NLF-L
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47048906
WT3005G-K21-NLF-L
¥
1,520
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47048933
WT3005G-K24-NLF-L
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47048967
WT3005G-K27-NLF-L
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47048976
WT3005G-K30-NLF-L
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47048985
WT3005G-K33-NLF-L
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47049012
WT3005G-K36-NLF-L
¥
2,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47049046
WT3005G-K45-NLF-L
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47049073
WT3005G-K48-NLF-L
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47049107
WT3005G-K51-NLF-L
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47049134
WT3005G-K54-NLF-L
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47049161
WT3005G-K57-NLF-L
¥
3,720
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47049195
WT3005G-K60-NLF-L
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47049222
WT3005-K03-NLF-L
¥
322
¥
289
¥
318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47049256
WT3005-K06-NLF-L
¥
506
¥
439
¥
483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47049283
WT3005-K09-NLF-L
¥
710
¥
629
¥
692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47049317
WT3005-K12-NLF-L
¥
874
¥
749
¥
824
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47049344
WT3005-K15-NLF-L
¥
1,060
¥
919
¥
1,011
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47049371
WT3005-K18-NLF-L
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47049405
WT3005-K21-NLF-L
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47049432
WT3005-K24-NLF-L
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47049466
WT3005-K30-NLF-L
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47049493
WT3005-K33-NLF-L
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47049527
WT3005-K36-NLF-L
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47049554
WT3005-K42-NLF-L
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47049581
WT3005-K45-NLF-L
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47049615
WT3005-K48-NLF-L
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47049642
WT3005-K51-NLF-L
¥
3,260
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47049676
WT3005-K54-NLF-L
¥
3,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47049703
WT3005-K57-NLF-L
¥
3,620
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47049737
WT3005-K60-NLF-L
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47048766
WT3005G-K06-ULF-L
¥
460
取扱い終了
返品不可
47048775
WT3005G-K06-UL-L
¥
460
取扱い終了
返品不可
47048793
WT3005G-K09-ULF-L
¥
598
取扱い終了
返品不可
47048802
WT3005G-K09-UL-L
¥
598
取扱い終了
返品不可
47048827
WT3005G-K12-ULF-L
¥
732
取扱い終了
返品不可
47048836
WT3005G-K12-UL-L
¥
732
取扱い終了
返品不可
47048854
WT3005G-K15-ULF-L
¥
870
取扱い終了
返品不可
47048863
WT3005G-K15-UL-L
¥
870
取扱い終了
返品不可
47048881
WT3005G-K18-ULF-L
¥
1,008
取扱い終了
返品不可
47048897
WT3005G-K18-UL-L
¥
1,008
取扱い終了
返品不可
47048915
WT3005G-K21-ULF-L
¥
1,146
取扱い終了
返品不可
47048924
WT3005G-K21-UL-L
¥
1,146
取扱い終了
返品不可
47048942
WT3005G-K24-ULF-L
¥
1,284
取扱い終了
返品不可
47048951
WT3005G-K24-UL-L
¥
1,284
取扱い終了
返品不可
47048994
WT3005G-K33-ULF-L
¥
1,690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ