椿本チエイン
プラトップチェーン
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
82.6
最大許容張力(kN)
1.08
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47050403
TP-880TAB-K325-LFB-L
-
¥
466
¥
419
¥
461
(税込)
14日以内出荷
返品不可
47050412
TP-880TAB-K325-LFG-L
-
¥
466
¥
419
¥
461
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47050437
TP-OTD32-L
13
¥
526
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47050421
TP-880TAB-K325-ULF-L
-
¥
374
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください