曜日別特売

プラトップチェーン TP-36AK形(曲線搬送用)

プラトップチェーン TP-36AK形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TP-36AK形(曲線搬送用) - 椿本チエイン
列数1ピッチ(mm)36材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーンタイプリンク単位内リンク内幅(mm)8トッププレート(mm)60内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
内リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47050796TP-36AK1-L10.5368
552
499
549(税込)
51日以内出荷
返品不可
47050805TP-36AK1-TMF-L10.5368
552
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
47050814TP-36AK2-L10.07368
620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする