曜日別特売

プラトップチェーン TP-50UN形(曲線搬送用)

プラトップチェーン TP-50UN形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TP-50UN形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TP-50UN形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TP-50UN形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TP-50UN形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TP-50UN形(曲線搬送用) - 椿本チエイン
列数1ピッチ(mm)50材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーンタイプリンク単位最大許容張力(kN)1.96内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
内リンク内幅(mm)
トッププレート(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47050823TP-50UNS-D76-L11.965013.455.5
1,430
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47050832TP-50UNS-L11.965013.455.5
578
499
549(税込)
31日以内出荷
返品不可
47050841TP-50UN-T95-L11.965011.595
1,210
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする