椿本チエイン
プラトップチェーン TPF形(直線搬送用)
(1件のレビュー)
列数
1
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
プラスチック
種類
直乗せ搬送チェーン
タイプ
リンク単位
内リンク内幅(mm)
12.7
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
内リンク内幅(mm)
トッププレート(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47050875
TPF762-L
1
1.18
38.1
12.7
76.2
¥
394
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47050884
TPF762-LFB-L
1
1.18
38.1
12.7
76.2
¥
408
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47050893
TPF762-LFG-L
1
1.18
38.1
12.7
76.2
¥
408
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47050902
TPF762-LFW-L
1
1.18
38.1
12.7
76.2
¥
408
¥
359
¥
395
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47050927
TPF762-W-L
1
1.18
38.1
12.7
76.2
¥
376
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47050954
TPF826-L
1
1.18
38.1
12.7
82.6
¥
410
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47050963
TPF826-LFB-L
1
1.18
38.1
12.7
82.6
¥
428
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47050972
TPF826-LFG-L
1
1.18
38.1
12.7
82.6
¥
428
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47050981
TPF826-LFW-L
1
1.18
38.1
12.7
82.6
¥
428
¥
389
¥
428
(税込)
46日以内出荷
返品不可
47051006
TPF826-W-L
1
1.18
38.1
12.7
82.6
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47050857
TPF762-DIA-L
1
0.93
38.1
12.7
76.2
¥
368
取扱い終了
返品不可
47050866
TPF762-DIY-L
1
0.93
38.1
12.7
76.2
¥
857
取扱い終了
返品不可
47050911
TPF762-MWS-L
1
1.18
38.1
12.7
76.2
¥
449
取扱い終了
返品不可
47050936
TPF826-DIA-L
1
0.93
38.1
12.7
82.6
¥
395
取扱い終了
返品不可
47050945
TPF826-DIY-L
1
0.93
38.1
12.7
82.6
¥
898
取扱い終了
返品不可
47050997
TPF826-MWS-L
1
1.18
38.1
12.7
82.6
¥
462
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください