曜日別特売

プラトップチェーン TPH形(直線搬送用)

プラトップチェーン TPH形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPH形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPH形(直線搬送用) - 椿本チエイン
ピッチ(mm)83.1内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)83内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47051033TPH830-L1.18
428
389
428(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051042TPH830-LFB-L1.18
464
419
461(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051051TPH830-LFG-L1.18
464
419
461(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051067TPH830-LFW-L1.18
464
419
461(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051094TPH830P-L1.18
370
329
362(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051103TPH830P-LFB-L1.18
402
359
395(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051112TPH830P-LFG-L1.18
402
359
395(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051121TPH830P-LFW-L1.18
402
359
395(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051015TPH830-DIA-L0.93
422
取扱い終了
返品不可
47051024TPH830-DIY-L0.93
980
取扱い終了
返品不可
47051076TPH830-MWS-L1.18
489
取扱い終了
返品不可
47051085TPH830P-DIY-L0.93
890
取扱い終了
返品不可
47051137TPH830P-MWS-L1.18
445
取扱い終了
返品不可
47051146TPH830P-ULF-L1.18
346
取扱い終了
返品不可
47051155TPH830-ULF-L1.18
380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする