椿本チエイン
プラトップチェーン TPM形(直線搬送用)
ピッチ(mm)
19.265
内リンク内幅(mm)
17.4
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
82.6
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47051331
TPM826-T-L
1.18
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051347
TPM826-T-LFB-L
1.18
¥
428
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051356
TPM826-T-LFG-L
1.18
¥
428
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051365
TPM826-T-LFW-L
1.18
¥
428
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051313
TPM826-T-DIA-L
0.93
¥
395
取扱い終了
返品不可
47051322
TPM826-T-DIY-L
0.93
¥
898
取扱い終了
返品不可
47051374
TPM826-T-MWS-L
1.18
¥
462
取扱い終了
返品不可
47051383
TPM826-T-ULF-L
1.18
¥
354
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください