曜日別特売

プラトップチェーン TPRF形(直線搬送用)

プラトップチェーン TPRF形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPRF形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPRF形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPRF形(直線搬送用) - 椿本チエイン
列数1ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーンタイプリンク単位内リンク内幅(mm)7.95トッププレート(mm)50内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
内リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47051417TPRF2040-E-L10.3125.47.95
338
309
340(税込)
8日以内出荷
返品不可
47051426TPRF2040-L10.4425.47.95
250
229
252(税込)
9日以内出荷
返品不可
47051435TPRF2040-LFB-L10.4425.47.95
286
249
274(税込)
16日以内出荷
返品不可
47051444TPRF2040-LFG-L10.4425.47.95
286
249
274(税込)
11日以内出荷
返品不可
47051453TPRF2040-LFW-L10.4425.47.95
286
249
274(税込)
21日以内出荷
返品不可
47051462TPRF2040-MWS-L10.4425.47.95
408
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
47051496TPRF2040-Y-L10.2225.47.95
654
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
47051392TPRF2040-DIA-L10.3425.47.95
245
取扱い終了
返品不可
47051401TPRF2040-DIY-L10.3425.47.95
572
取扱い終了
返品不可
47051471TPRF2040-SY-L10.4425.47.95
693
取扱い終了
返品不可
47051487TPRF2040-ULF-L10.4425.47.95
244
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする