椿本チエイン
プラトップチェーン TPUH-BO形(曲線搬送用)
ピッチ(mm)
38.1
ユニットリンク数
80
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
0.98
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トッププレート(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47051986
TPUH1143-BO-T-LFB-L
114.3
¥
1,090
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47051995
TPUH826-BO-T-LFB-L
82.6
¥
910
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください