椿本チエイン
プラトップチェーン TPUS形(曲線搬送用)
列数
1
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
プラスチック
種類
直乗せ搬送チェーン
仕様
低摩擦耐摩耗
タイプ
リンク単位
最大許容張力(kN)
2.16
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
列数
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
トッププレート(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47052266
TPUS1143-T-LFB-L
1リンク
1
2.16
38.1
114.3
¥
910
¥
728
¥
801
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47052275
TPUS1143Y-T-LFG-L
1リンク
1
2.16
38.1
114.3
¥
998
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052284
TPUS1905-T-LBP-L
1個
1
2.16
38.1
190.5
¥
4,860
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47052293
TPUS1905-T-LFB-L
1リンク
1
2.16
38.1
190.5
¥
979
¥
784
¥
862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47052302
TPUS1905Y-T-LFG-L
1リンク
1
2.16
38.1
190.5
¥
1,150
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052327
TPUS2540-T-LFB-L
1個
1
2.16
38.1
254
¥
1,130
¥
904
¥
994
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47052345
TPUS3048-T-LFB-L
1個
1
2.16
38.1
304.8
¥
1,280
¥
1,024
¥
1,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47052311
TPUS2540-T-LBP-L
1個
1
2.16
38.1
254
¥
5,820
取扱い終了
返品不可
47052336
TPUS3048-T-LBP-L
1個
1
2.16
38.1
304.8
¥
6,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください