椿本チエイン
プラトップチェーン TPUT形(曲線搬送用)
列数
1
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
プラスチック
種類
直乗せ搬送チェーン
仕様
低摩擦耐摩耗
ユニットリンク数
80
最大許容張力(kN)
0.98
内容量
1個
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
トッププレート(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47052363
TPUT826-LH-T-LFB-L
1
0.98
38.1
82.6
¥
671
¥
579
¥
637
(税込)
91日以内出荷
返品不可
47052354
TPUT1143-LH-T-LFB-L
1
0.98
38.1
114.3
¥
453
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください