椿本チエイン
プラトップチェーン TTPDH形(直線搬送用)
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
プラスチック
種類
直乗せ搬送チェーン
ユニットリンク数
80
最大許容張力(kN)
1.67
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
トッププレート(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47052616
TTPDH1905-LBP-L
1リンク
1.67
38.1
190.5
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052625
TTPDH1905-LFB-L
1個
1.67
38.1
190.5
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052643
TTPDH2540-LBP-L
1リンク
1.67
38.1
254
¥
6,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052652
TTPDH2540-LFB-L
1個
1.67
38.1
254
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052677
TTPDH3048-LBP-L
1リンク
1.67
38.1
304.8
¥
8,330
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052686
TTPDH3048-LFB-L
1個
1.67
38.1
304.8
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47052607
TTPDH1905-L
1リンク
1.67
38.1
190.5
¥
914
取扱い終了
返品不可
47052634
TTPDH2540-L
1リンク
1.67
38.1
254
¥
973
取扱い終了
返品不可
47052661
TTPDH3048
1リンク
1.67
38.1
304.8
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください