曜日別特売

プラトップチェーン TTPH形(直線搬送用)

プラトップチェーン TTPH形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TTPH形(直線搬送用) - 椿本チエイン
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)82.6内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47052713TTPH826-L0.83
358
329
362(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052722TTPH826-LFB-L0.83
390
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052731TTPH826-LFG-L0.83
390
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052747TTPH826-LFW-L0.83
390
359
395(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052774TTPH826P-L0.83
310
279
307(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052783TTPH826P-LFB-L0.83
340
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052792TTPH826P-LFG-L0.83
340
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
47052801TTPH826P-LFW-L0.83
340
299
329(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052695TTPH826-DIA-L0.69
407
取扱い終了
返品不可
47052704TTPH826-DIY-L0.69
803
取扱い終了
返品不可
47052756TTPH826-MWS-L0.83
422
取扱い終了
返品不可
47052765TTPH826P-DIY-L0.69
730
取扱い終了
返品不可
47052817TTPH826P-MWS-L0.83
383
取扱い終了
返品不可
47052826TTPH826P-ULF-L0.83
320
取扱い終了
返品不可
47052835TTPH826-ULF-L0.83
354
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする