椿本チエイン
プラトップチェーン TTPM形(直線搬送用)
ピッチ(mm)
19.05
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
50
最大許容張力(kN)
0.29
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47052844
TTPM500-BL-L
¥
326
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47052853
TTPM500-W-L
¥
326
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください