椿本チエイン
プラトップチェーン TTPT形(直線搬送用)
列数
1
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
プラスチック
種類
直乗せ搬送チェーン
仕様
低摩擦耐摩耗
最大許容張力(kN)
0.83
内容量
1個
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
トッププレート(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47052887
TTPT826-LFB-L
1
0.83
38.1
80
82.6
¥
546
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052862
TTPT1143-LFB-L
1
0.83
38.1
-
114.3
¥
428
取扱い終了
返品不可
47052871
TTPT1905-LFB-L
1
0.83
38.1
-
190.5
¥
535
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください