曜日別特売

プラトップチェーン TTP形(直線搬送用)

プラトップチェーン TTP形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TTP形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TTP形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TTP形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TTP形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TTP形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TTP形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TTP形(直線搬送用) - 椿本チエイン
列数1ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーンタイプリンク単位内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
トッププレート(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47052896TTP1016-L10.8338.1101.6
496
479
527(税込)
11日以内出荷
返品不可
47052905TTP1016-LFB-L10.8338.1101.6
546
519
571(税込)
16日以内出荷
返品不可
47052914TTP1016-LFG-L10.8338.1101.6
546
519
571(税込)
11日以内出荷
返品不可
47052941TTP1143-L10.8338.1114.3
442
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052957TTP1143-LFB-L10.8338.1114.3
500
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052966TTP1143-LFG-L10.8338.1114.3
500
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
47052975TTP1143-LFW-L10.8338.1114.3
500
469
516(税込)
11日以内出荷
返品不可
47052984TTP1143-MWS-L10.8338.1114.3
698
669
736(税込)
16日以内出荷
返品不可
47053002TTP1143P-L10.8338.1114.3
386
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053011TTP1143P-LFB-L10.8338.1114.3
390
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053027TTP1143P-LFG-L10.8338.1114.3
390
349
384(税込)
21日以内出荷
返品不可
47053036TTP1143P-LFW-L10.8338.1114.3
434
419
461(税込)
11日以内出荷
返品不可
47053045TTP1143P-MWS-L10.8338.1114.3
604
569
626(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053063TTP1143P-WR-L10.8338.1114.3
480
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053081TTP1143-WR-L10.8338.1114.3
554
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053097TTP1270-L10.8338.1127
604
579
637(税込)
11日以内出荷
返品不可
47053106TTP1270-LFB-L10.8338.1127
662
639
703(税込)
16日以内出荷
返品不可
47053115TTP1270-LFG-L10.8338.1127
662
639
703(税込)
11日以内出荷
返品不可
47053124TTP1524-L10.8338.1152.4
612
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
47053133TTP1524-LFB-L10.8338.1152.4
670
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
47053142TTP1524-LFG-L10.8338.1152.4
670
639
703(税込)
16日以内出荷
返品不可
47053176TTP1905-L10.8338.1190.5
554
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
47053185TTP1905-LFB-L10.8338.1190.5
624
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053194TTP1905-LFG-L10.8338.1190.5
624
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
47053203TTP1905-LFW-L10.8338.1190.5
624
589
648(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053212TTP1905-MWS-L10.8338.1190.5
878
819
901(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053237TTP1905P-L10.8338.1190.5
480
449
494(税込)
16日以内出荷
返品不可
47053246TTP1905P-LFB-L10.8338.1190.5
544
479
527(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053255TTP1905P-LFG-L10.8338.1190.5
544
479
527(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053264TTP1905P-LFW-L10.8338.1190.5
544
479
527(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053273TTP1905P-MWS-L10.8338.1190.5
762
699
769(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053291TTP1905P-WR-L10.8338.1190.5
660
629
692(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053316TTP1905-WR-L10.8338.1190.5
792
749
824(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053325TTP635-L10.8338.163.5
448
429
472(税込)
11日以内出荷
返品不可
47053334TTP635-LFB-L10.8338.163.5
464
449
494(税込)
11日以内出荷
返品不可
47053343TTP635-LFG-L10.8338.163.5
464
449
494(税込)
11日以内出荷
返品不可
47053352TTP635P-LFB-L10.8338.163.5
402
359
395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47053361TTP635P-LFG-L10.8338.163.5
402
359
395(税込)
11日以内出荷
返品不可
47053395TTP826-KV150-L10.8338.182.6
1,110
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053404TTP826-KV180-L10.8338.182.6
1,810
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
47053413TTP826-L10.8338.182.6
338
329
362(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053422TTP826-LFB-L10.8338.182.6
376
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053431TTP826-LFG-L10.8338.182.6
376
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
47053447TTP826-LFW-L10.8338.182.6
376
349
384(税込)
11日以内出荷
返品不可
47053456TTP826-MWS-L10.8338.182.6
518
499
549(税込)
16日以内出荷
返品不可
47053474TTP826P-L10.8338.182.6
294
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053483TTP826P-LFB-L10.8338.182.6
288
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
47053492TTP826P-LFG-L10.8338.182.6
288
279
307(税込)
9日以内出荷
返品不可
47053501TTP826P-LFW-L10.8338.182.6
324
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
47053517TTP826P-MWS-L10.8338.182.6
450
429
472(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする