椿本チエイン
プラトップチェーン TTUPH形(曲線搬送用)
ピッチ(mm)
38.1
内リンク内幅(mm)
17.4
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
82.6
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47053587
TTUPH826-L
1.08
¥
408
¥
359
¥
395
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053596
TTUPH826-LFB-L
1.08
¥
442
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053605
TTUPH826-LFG-L
1.08
¥
442
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053614
TTUPH826-LFW-L
1.08
¥
442
¥
399
¥
439
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053562
TTUPH826-DIA-L
-
¥
407
取扱い終了
返品不可
47053571
TTUPH826-DIY-L
-
¥
939
取扱い終了
返品不可
47053623
TTUPH826-MWS-L
1.08
¥
489
取扱い終了
返品不可
47053632
TTUPH826-ULF-L
1.08
¥
380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください