曜日別特売

プラトップチェーン TTUPS形(曲線搬送用)

プラトップチェーン TTUPS形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TTUPS形(曲線搬送用) - 椿本チエイン
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)24仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)1.96内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トッププレート(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47053657TTUPS1143-LFG-L114.3
998
859
945(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053666TTUPS1905-LFG-L190.5
1,140
969
1,066(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする