椿本チエイン
プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用)
ピッチ(mm)
38.1
内リンク内幅(mm)
17.4
材質(本体)
プラスチック
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全47種類を絞り込む
トッププレート(mm)
82.6
114.3
190.5
最大許容張力(kN)
0.83
0.98
1.08
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ユニットリンク数
トッププレート(mm)
最大許容張力(kN)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47053693
TTUP1143-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
518
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053702
TTUP1143-LFB-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
574
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47053711
TTUP1143-LFG-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
574
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053727
TTUP1143-LFW-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
574
¥
499
¥
549
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053754
TTUP1143P-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
414
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47053763
TTUP1143P-LFB-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
448
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053772
TTUP1143P-LFG-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
448
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47053815
TTUP1143P-WR-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
544
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053833
TTUP1143-WR-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
624
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053867
TTUP1905-L
1リンク
-
190.5
1.08
リンク単位
¥
644
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053876
TTUP1905-LFB-L
1リンク
-
190.5
1.08
リンク単位
¥
716
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053885
TTUP1905-LFG-L
1リンク
-
190.5
1.08
リンク単位
¥
716
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053894
TTUP1905-LFW-L
1リンク
-
190.5
1.08
リンク単位
¥
716
¥
629
¥
692
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053921
TTUP1905-WR-L
1リンク
-
190.5
1.08
リンク単位
¥
786
¥
689
¥
758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47053955
TTUP826-KV150-L
1リンク
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47053964
TTUP826-KV180-L
1リンク
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47053973
TTUP826-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47053982
TTUP826-LFB-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
428
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47053991
TTUP826-LFG-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
428
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47054007
TTUP826-LFW-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
428
¥
389
¥
428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47054043
TTUP826P-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
324
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47054052
TTUP826P-LFB-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
334
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47054061
TTUP826P-LFG-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
334
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
47054077
TTUP826P-LFW-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
370
¥
329
¥
362
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47054104
TTUP826P-WR-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
418
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47054122
TTUP826-WR-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
482
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47053675
TTUP1143-DIA-L
1リンク
-
114.3
0.83
リンク単位
¥
518
取扱い終了
返品不可
47053684
TTUP1143-DIY-L
1リンク
-
114.3
0.83
リンク単位
¥
1,190
取扱い終了
返品不可
47053736
TTUP1143-MWS-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
612
取扱い終了
返品不可
47053745
TTUP1143P-DIY-L
1リンク
-
114.3
0.83
リンク単位
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
47053781
TTUP1143P-LFW-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
496
取扱い終了
返品不可
47053797
TTUP1143P-MWS-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
557
取扱い終了
返品不可
47053806
TTUP1143P-ULF-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
390
取扱い終了
返品不可
47053824
TTUP1143-ULF-L
1リンク
-
114.3
1.08
リンク単位
¥
476
取扱い終了
返品不可
47053842
TTUP1905-DIA-L
1リンク
-
190.5
0.83
リンク単位
¥
639
取扱い終了
返品不可
47053851
TTUP1905-DIY-L
1リンク
-
190.5
0.83
リンク単位
¥
1,470
取扱い終了
返品不可
47053903
TTUP1905-MWS-L
1リンク
-
190.5
1.08
リンク単位
¥
762
取扱い終了
返品不可
47053912
TTUP1905-ULF-L
1リンク
-
190.5
1.08
リンク単位
¥
598
取扱い終了
返品不可
47053937
TTUP826-DIA-L
1リンク
-
82.6
0.83
リンク単位
¥
395
取扱い終了
返品不可
47053946
TTUP826-DIY-L
1リンク
-
82.6
0.83
リンク単位
¥
898
取扱い終了
返品不可
47054016
TTUP826M-LFB-L
1個
80
82.6
1.08
ユニット単位
¥
368
取扱い終了
返品不可
47054025
TTUP826-MWS-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
462
取扱い終了
返品不可
47054034
TTUP826P-DIY-L
1リンク
-
82.6
0.83
リンク単位
¥
816
取扱い終了
返品不可
47054086
TTUP826P-MWS-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
420
取扱い終了
返品不可
47054095
TTUP826P-ULF-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
300
取扱い終了
返品不可
47054113
TTUP826-ULF-L
1リンク
-
82.6
1.08
リンク単位
¥
368
取扱い終了
返品不可
47054131
TTUPT826M-LFB-L
1個
80
82.6
0.98
ユニット単位
¥
389
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください