椿本チエイン
プラブロックチェーン
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
内リンク内幅(mm)
列数
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47054427
RSP40-SL300-LFB-L
12.7
7.95
1
0.44
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47054436
RSP-PC082-L
12.7
8
2
0.49
¥
174
取扱い終了
返品不可
47054445
RSP-PO10-L
15.875
9.5
1
0.64
¥
151
取扱い終了
返品不可
47054454
RSP-PO12-2S-L
19.05
14.4
2
1.27
¥
327
取扱い終了
返品不可
47054463
RSP-PO12-L
19.05
12.7
1
0.83
¥
171
取扱い終了
返品不可
47054472
RSP-PO6-L
9.525
4.8
1
0.15
¥
158
取扱い終了
返品不可
47054481
RSP-PO8-L
12.7
8
1
0.49
¥
140
取扱い終了
返品不可
47054497
RSP-PO8PFL-L
12.7
8
1
0.49
¥
214
取扱い終了
返品不可
47054506
RSP-PO8PFR-L
12.7
8
1
0.49
¥
214
取扱い終了
返品不可
47054515
RSP-PO8PFTL-L
12.7
8
1
0.49
¥
214
取扱い終了
返品不可
47054524
RSP-PO8PFTR-L
12.7
8
1
0.49
¥
214
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください