椿本チエイン
プラブロックチェーン RSP-CU形(曲線搬送用)
ピッチ(mm)
19.05
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内リンク内幅(mm)
列数
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47054533
RSP60-CU-2-L
14.5
2
1.08
¥
598
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47054585
RSP60-CU-L
12.7
1
0.83
¥
254
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47054594
RSP60-CU-LFB-2-L
14.5
2
1.08
¥
692
¥
589
¥
648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47054603
RSP60-CU-LFB-L
12.7
1
0.83
¥
288
¥
249
¥
274
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47054612
RSP60-CU-LFG-2-L
14.5
2
1.08
¥
692
¥
589
¥
648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47054621
RSP60-CU-LFG-L
12.7
1
0.83
¥
288
¥
249
¥
274
(税込)
46日以内出荷
返品不可
47054637
RSP60-CU-LFW-2-L
14.5
2
1.08
¥
692
¥
589
¥
648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47054646
RSP60-CU-LFW-L
12.7
1
0.83
¥
288
¥
249
¥
274
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47054664
RSP60-CU-MWS-L
12.7
1
0.83
¥
408
¥
359
¥
395
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47054542
RSP60-CU-DIA-2-L
14.5
2
0.83
¥
626
取扱い終了
返品不可
47054551
RSP60-CU-DIA-L
12.7
1
-
¥
273
取扱い終了
返品不可
47054567
RSP60-CU-DIY-2-L
14.5
2
0.83
¥
1,430
取扱い終了
返品不可
47054576
RSP60-CU-DIY-L
12.7
1
-
¥
612
取扱い終了
返品不可
47054655
RSP60-CU-MWS-2-L
14.5
2
1.08
¥
775
取扱い終了
返品不可
47054673
RSP60-CU-ULF-2-L
14.5
2
1.08
¥
626
取扱い終了
返品不可
47054682
RSP60-CU-ULF-L
12.7
1
0.83
¥
272
取扱い終了
返品不可
47054691
RSP60P-CU-DIY-L
12.7
1
-
¥
557
取扱い終了
返品不可
47054707
RSP60P-CU-LFB-L
12.7
1
0.44
¥
210
取扱い終了
返品不可
47054716
RSP60P-CU-LFG-L
12.7
1
0.44
¥
210
取扱い終了
返品不可
47054725
RSP60P-CU-LFW-L
12.7
1
0.44
¥
210
取扱い終了
返品不可
47054734
RSP60P-CU-MWS-L
12.7
1
0.44
¥
297
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください