椿本チエイン
プラユニバーサルチェーン TPUN形(曲線搬送用)
ピッチ(mm)
50
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
1.96
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47055547
TPUN555-L
¥
644
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47055556
TPUN555-LFB-L
¥
716
¥
629
¥
692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47055565
TPUN555-LFG-L
¥
716
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47055592
TPUN555-W-L
¥
644
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47055574
TPUN555-MWS-L
¥
720
取扱い終了
返品不可
47055583
TPUN555-ULF-L
¥
598
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください