日本精器
ドレントラップ
溜まったドレンを自動的に排出します。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
マグネットの吸着力により、ドレンを確実に排出します。
用途
圧縮空気中のドレンが貯まれば自動的に排出させます
トラスコ品番
395-4510
接続口径
3/4NPT
質量(kg)
2.8
使用圧力(MPa)
0.07~2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×178×216
使用流体
空気、ドレン、水
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
オートドレン
ドレン排出量(cm
3
/回)
250
ドレン排出口
1/4NPT
配管口径
【入口】3/4NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47247331
NI-505
¥
139,040
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください