日本精器
ホースジョイント(ジェットクーラオプション)
樹脂製のホース接続ジョイントです。
用途
ジェットクーラの冷風口の接続に使用
材質
ポリアミド樹脂
適合流体
圧縮空気(エア)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
適合ホース内径(Φmm)
接続径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47247715
BN-VT15J
398-6616
38
3
8
R1/8
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47247724
BN-VT30J
398-6641
44
4
10
R1/4
¥
430
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47247733
BN-VT60J
398-6675
46
6
12
R3/8
¥
490
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください