曜日別特売

SFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

SFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) - 三木プーリ

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

種類ディスクタイプ外径D(Φmm)29全長L(mm)32.8最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)4許容偏心(mm)0.15許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.38材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-025DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)2800ねじ径M1-M2.5慣性モーメント(kg・m2)5.26×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)30質量(kg)0.04寸法A2(mm)11寸法C(mm)3.3寸法d3(Φmm)14.5寸法K(mm)14.5寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5寸法S(mm)1.9締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)1.0~1.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全78種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47344342SFC-025DA2-10B-10B1010
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344351SFC-025DA2-10B-11B1011
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344367SFC-025DA2-10B-12B1012
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344376SFC-025DA2-10B-13B1013
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47344385SFC-025DA2-10B-14B1014
10,700
7,562
8,318(税込)
翌日出荷
返品不可
47344394SFC-025DA2-11B-11B1111
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344403SFC-025DA2-11B-12B1112
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344412SFC-025DA2-11B-13B1113
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47344421SFC-025DA2-11B-14B1114
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344437SFC-025DA2-12B-12B1212
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344446SFC-025DA2-12B-13B1213
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47344455SFC-025DA2-12B-14B1214
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344464SFC-025DA2-13B-13B1313
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47344473SFC-025DA2-13B-14B1314
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47344482SFC-025DA2-14B-14B1414
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344491SFC-025DA2-5B-10B510
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344507SFC-025DA2-5B-11B511
10,700
7,562
8,318(税込)
当日出荷
47344516SFC-025DA2-5B-12B512
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344525SFC-025DA2-5B-13B513
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47344534SFC-025DA2-5B-14B514
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344543SFC-025DA2-5B-5B55
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344552SFC-025DA2-5B-6.35B56.35
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344561SFC-025DA2-5B-6B56
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344577SFC-025DA2-5B-7B57
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344586SFC-025DA2-5B-8B58
10,700
7,562
8,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
47344595SFC-025DA2-5B-9.525B59.525
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344604SFC-025DA2-5B-9B59
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344613SFC-025DA2-6.35B-10B6.3510
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344622SFC-025DA2-6.35B-11B6.3511
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344631SFC-025DA2-6.35B-12B6.3512
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344647SFC-025DA2-6.35B-13B6.3513
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47344656SFC-025DA2-6.35B-14B6.3514
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344665SFC-025DA2-6.35B-6.35B6.356.35
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344674SFC-025DA2-6.35B-7B6.357
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344683SFC-025DA2-6.35B-8B6.358
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344692SFC-025DA2-6.35B-9.525B6.359.525
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344701SFC-025DA2-6.35B-9B6.359
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344717SFC-025DA2-6B-10B610
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344726SFC-025DA2-6B-11B611
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344735SFC-025DA2-6B-12B612
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344744SFC-025DA2-6B-13B613
7,600
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47344753SFC-025DA2-6B-14B614
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344762SFC-025DA2-6B-6.35B66.35
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344771SFC-025DA2-6B-6B66
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344787SFC-025DA2-6B-7B67
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344796SFC-025DA2-6B-8B68
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344805SFC-025DA2-6B-9.525B69.525
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344814SFC-025DA2-6B-9B69
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344823SFC-025DA2-7B-10B710
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47344832SFC-025DA2-7B-11B711
10,700
7,562
8,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする