SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリSFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) - 三木プーリ

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47348576SFC-040SA2-10B-13B11-4.54419.515.529.63101334
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348585SFC-040SA2-10B-17B11174.54419.515.529.63101734
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348594SFC-040SA2-10B-20B11174.54419.515.529.63102034
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348603SFC-040SA2-10B-22B11174.54419.515.529.63102234
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348612SFC-040SA2-11B-13B11-4.54419.515.529.63111334
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348621SFC-040SA2-11B-17B11174.54419.515.529.63111734
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348637SFC-040SA2-11B-20B11174.54419.515.529.63112034
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348646SFC-040SA2-11B-22B11174.54419.515.529.63112234
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348655SFC-040SA2-12B-13B11-4.54419.515.529.63121334
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348664SFC-040SA2-12B-17B11174.54419.515.529.63121734
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348673SFC-040SA2-12B-20B11174.54419.515.529.63122034
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348682SFC-040SA2-12B-22B11174.54419.515.529.63122234
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348691SFC-040SA2-13B-13B11-4.54419.515.529.63131334
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348707SFC-040SA2-13B-14B11-4.54419.515.529.63131434
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348716SFC-040SA2-13B-15B11-4.54419.515.529.63131534
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348725SFC-040SA2-13B-16B11174.54419.515.529.63131634
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348734SFC-040SA2-13B-17B11174.54419.515.529.63131734
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348743SFC-040SA2-13B-18B11174.54419.515.529.63131834
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348752SFC-040SA2-13B-19B11174.54419.515.529.63131934
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348761SFC-040SA2-13B-20B11174.54419.515.529.63132034
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348777SFC-040SA2-13B-22B11174.54419.515.529.63132234
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348786SFC-040SA2-14B-17B11174.54419.515.529.63141734
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348795SFC-040SA2-14B-20B11174.54419.515.529.63142034
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348804SFC-040SA2-14B-22B11174.54419.515.529.63142234
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348813SFC-040SA2-15B-17B11174.54419.515.529.63151734
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348822SFC-040SA2-15B-20B11174.54419.515.529.63152034
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348831SFC-040SA2-15B-22B11174.54419.515.529.63152234
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348847SFC-040SA2-16B-17B-174.54419.515.5-3161734
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348856SFC-040SA2-16B-20B-174.54419.515.5-3162034
13,300
9,399
10,339(税込)
6日以内出荷
返品不可
47348865SFC-040SA2-16B-22B-174.54419.515.5-3162234
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348874SFC-040SA2-17B-17B-174.54419.515.5-3171734
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348883SFC-040SA2-17B-18B-174.54419.515.5-3171834
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348892SFC-040SA2-17B-19B-174.54419.515.5-3171934
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348901SFC-040SA2-17B-20B-174.54419.515.5-3172034
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348917SFC-040SA2-17B-22B-174.54419.515.5-3172234
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348926SFC-040SA2-18B-20B-174.54419.515.5-3182034
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348935SFC-040SA2-18B-22B-174.54419.515.5-3182234
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348944SFC-040SA2-19B-20B-174.54419.515.5-3192034
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348953SFC-040SA2-19B-22B-174.54419.515.5-3192234
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348962SFC-040SA2-8B-13B11-4.54419.515.529.6381334
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348971SFC-040SA2-8B-17B11174.54419.515.529.6381734
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47348987SFC-040SA2-8B-20B11174.54419.515.529.6382034
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47348996SFC-040SA2-8B-22B11174.54419.515.529.6382234
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47349005SFC-040SA2-9.525B-13B11-4.54419.515.529.639.5251334
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47349014SFC-040SA2-9.525B-17B11174.54419.515.529.639.5251734
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47349023SFC-040SA2-9.525B-20B11174.54419.515.529.639.5252034
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47349032SFC-040SA2-9.525B-22B11174.54419.515.529.639.5252234
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
47349041SFC-040SA2-9B-13B11-4.54419.515.529.6391334
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47349057SFC-040SA2-9B-17B11174.54419.515.529.6391734
9,470
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47349066SFC-040SA2-9B-20B11174.54419.515.529.6392034
13,300
9,399
10,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする