三木プーリ
ブラケット WS/WDモデル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47830456
WS-11/WD-15
(テンショナー)SERSENSE-45
46
45
30
7
30
13
11.5
27
35
10
7.5
4
6.5
5.5
0.08
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47830465
WS-15/WD-18
(テンショナー)SERSENSE-15
58
55
32
7
40
13
13.5
34
44
12
7.5
5
8.5
6.5
0.15
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
47830474
WS-18/WD-27
(テンショナー)SERSENSE-27
74
70
38
9.5
50
15.5
16.5
43
55
20
10
6
10.5
8.5
0.28
¥
4,520
¥
3,315
¥
3,647
(税込)
翌日出荷
47830483
WS-27/WD-38
(テンショナー)SERSENSE-11
98
90
52
11.5
65
21.5
21
57
75
25
12.5
8
12.5
10.5
0.7
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
47830492
WS-38/WD-45
(テンショナー)SERSENSE-18
116
110
55
14
80
24
21
66
85
35
15
8
16.5
12.5
0.9
¥
6,120
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47830501
WS-45/WD-50
(テンショナー)SERSENSE-38
140
140
66
18
100
30
26
80
110
40
20
10
20.5
12.5
1.8
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください