e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40内容量1本
325件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00270208AN1022591-102インチ
8,350
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
00270463AN1283251-128インチ
10,630
4,798
5,278(税込)
84日以内出荷
返品不可
00270506AN1323353-132インチ
11,170
4,998
5,498(税込)
84日以内出荷
返品不可
00270585AN1403556-140インチ
11,330
4,998
5,498(税込)
84日以内出荷
返品不可
00270698AN1513835-151インチ
12,960
5,798
6,378(税込)
84日以内出荷
返品不可
00270707AN1523861-152インチ
12,960
5,798
6,378(税込)
84日以内出荷
返品不可
00270795AN1614089-161インチ
14,230
6,398
7,038(税込)
84日以内出荷
返品不可
00270813AN1634140-163インチ
14,230
6,398
7,038(税込)
84日以内出荷
返品不可
00270856AN1674242-167インチ
14,660
6,598
7,258(税込)
84日以内出荷
返品不可
00270883AN1704318-170インチ
14,660
6,598
7,258(税込)
84日以内出荷
返品不可
00270953AN1774496-177インチ
15,970
6,998
7,698(税込)
84日以内出荷
返品不可
00270978AN1794547-179インチ
15,970
6,998
7,698(税込)
84日以内出荷
返品不可
00270987AN1804572-180インチ
15,970
6,998
7,698(税込)
84日以内出荷
返品不可
00271023AN1844674-184インチ
16,310
7,298
8,028(税込)
84日以内出荷
返品不可
00271057AN1874750-187インチ
17,010
7,698
8,468(税込)
84日以内出荷
返品不可
00271066AN1884775-188インチ
17,010
7,698
8,468(税込)
84日以内出荷
返品不可
00271093AN1914851-191インチ
17,560
7,898
8,688(税込)
84日以内出荷
返品不可
00271118AN1934902-193インチ
17,560
7,898
8,688(税込)
84日以内出荷
返品不可
00271127AN1944928-194インチ
17,560
7,898
8,688(税込)
84日以内出荷
返品不可
00271163AN1985029-198インチ
17,950
7,998
8,798(税込)
84日以内出荷
返品不可
00271188AN2005080-200インチ
17,950
7,998
8,798(税込)
84日以内出荷
返品不可
00270235AN1052667105-
7,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270262AN1082743108-
7,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270524AN1343404134-
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270664AN1483759148-
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270682AN1503810150-
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270716AN1533886153-
11,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270725AN1543912154-
11,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270734AN1553937155-
11,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270743AN1563962156-
12,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270752AN1573988157-
12,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270768AN1584013158-
12,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270777AN1594039159-
12,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270786AN1604064160-
12,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270804AN1624115162-
12,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270822AN1644166164-
12,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270838AN1654191165-
12,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270847AN1664216166-
13,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270865AN1684267168-
13,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270874AN1694293169-
13,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270892AN1714343171-
13,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270962AN1784521178-
14,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
00270996AN1814597181-
14,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
00271005AN1824623182-
14,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
00271014AN1834648183-
14,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
00271048AN1864724186-
15,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
00271075AN1894801189-
15,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
00271084AN1904826190-
15,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
00271102AN1924877192-
15,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
00271136AN1954953195-
15,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00270235AN10507924930A105-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
5,998
税込6,598
品番が変更になりました
00270262AN10807924948A108-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
6,398
税込7,038
品番が変更になりました
00270524AN13407925131A134-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
8,198
税込9,018
品番が変更になりました
00270664AN14807925210A148-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
8,998
税込9,898
品番が変更になりました
00270682AN15007925219A150-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
8,998
税込9,898
品番が変更になりました
00270716AN15307925228A153-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
9,498
税込10,448
品番が変更になりました
00270725AN15407925237A154-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
9,498
税込10,448
品番が変更になりました
00270734AN15507925246A155-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
9,498
税込10,448
品番が変更になりました
00270743AN15607925255A156-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
00270752AN15707925271A157-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
00270768AN15807925280A158-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
00270777AN15907925289A159-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
00270786AN16007925298A160-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
00270804AN16207925307A162-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
00270822AN16407925316A164-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
00270838AN16507925325A165-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
9,998
税込10,998
品番が変更になりました
00270847AN16607925341A166-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
10,980
税込12,078
品番が変更になりました
00270865AN16807925350A168-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
10,980
税込12,078
品番が変更になりました
00270874AN16907925359A169-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
10,980
税込12,078
品番が変更になりました
00270892AN17107925368A171-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
00270962AN17807925395A178-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
00270996AN18107925411A181-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
00271005AN18207925420A182-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
00271014AN18307925429A183-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
00271048AN18607925447A186-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
12,980
税込14,278
品番が変更になりました
00271075AN18907925456A189-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
12,980
税込14,278
品番が変更になりました
00271084AN19007925465A190-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
12,980
税込14,278
品番が変更になりました
00271102AN19207925481A192-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
12,980
税込14,278
品番が変更になりました
00271136AN19507925490A195-E-POWER画像準備中EパワーVベルト三ツ星ベルト1本
12,980
税込14,278
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00273385
2021-01-20
用途: コンプレッサーのベルト交換

3本のプーリーなので3本セットで購入。
少し長さが違うのか中央に入れたベルトが撓みが大きかったが、問題無く作動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする