e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 - 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 - 三ツ星ベルト

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形Dベルト上幅(mm)31.5ベルト高さ(mm)19材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40内容量1本
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00280552DN1754445-175インチ
63,670
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00279816DN1012565101-
31,210
取扱い終了
返品不可
00279825DN1022591102-
32,770
取扱い終了
返品不可
00279834DN1032616103-
32,770
取扱い終了
返品不可
00279843DN1042642104-
32,770
取扱い終了
返品不可
00279852DN1052667105-
32,770
取扱い終了
返品不可
00279868DN1062692106-
32,770
取扱い終了
返品不可
00279877DN1072718107-
32,770
取扱い終了
返品不可
00279886DN1082743108-
32,770
取扱い終了
返品不可
00279895DN1092769109-
32,770
取扱い終了
返品不可
00279904DN1102794110-
32,770
取扱い終了
返品不可
00279913DN1112819111-
34,680
取扱い終了
返品不可
00279922DN1122845112-
34,680
取扱い終了
返品不可
00279938DN1132870113-
34,680
取扱い終了
返品不可
00279947DN1142896114-
34,680
取扱い終了
返品不可
00279956DN1152921115-
34,680
取扱い終了
返品不可
00279965DN1162946116-
34,680
取扱い終了
返品不可
00279974DN1172972117-
34,680
取扱い終了
返品不可
00279983DN1182997118-
34,680
取扱い終了
返品不可
00279992DN1193023119-
34,680
取扱い終了
返品不可
00280008DN1203048120-
34,680
取扱い終了
返品不可
00280017DN1213073121-
37,500
取扱い終了
返品不可
00280026DN1223099122-
37,500
取扱い終了
返品不可
00280035DN1233124123-
37,500
取扱い終了
返品不可
00280044DN1243150124-
37,500
取扱い終了
返品不可
00280053DN1253175125-
37,500
取扱い終了
返品不可
00280062DN1263200126-
37,500
取扱い終了
返品不可
00280078DN1273226127-
37,500
取扱い終了
返品不可
00280087DN1283251128-
37,500
取扱い終了
返品不可
00280096DN1293277129-
37,500
取扱い終了
返品不可
00280105DN1303302130-
37,500
取扱い終了
返品不可
00280114DN1313327131-
39,840
取扱い終了
返品不可
00280123DN1323353132-
39,840
取扱い終了
返品不可
00280132DN1333378133-
39,840
取扱い終了
返品不可
00280148DN1343404134-
39,840
取扱い終了
返品不可
00280157DN1353429135-
39,840
取扱い終了
返品不可
00280166DN1363454136-
39,840
取扱い終了
返品不可
00280175DN1373480137-
39,840
取扱い終了
返品不可
00280184DN1383505138-
39,840
取扱い終了
返品不可
00280193DN1393531139-
39,840
取扱い終了
返品不可
00280202DN1403556140-
39,840
取扱い終了
返品不可
00280218DN1413581141-
42,410
取扱い終了
返品不可
00280227DN1423607142-
42,410
取扱い終了
返品不可
00280236DN1433632143-
42,410
取扱い終了
返品不可
00280245DN1443658144-
42,410
取扱い終了
返品不可
00280254DN1453683145-
42,410
取扱い終了
返品不可
00280263DN1463708146-
42,410
取扱い終了
返品不可
00280272DN1473734147-
42,410
取扱い終了
返品不可
00280288DN1483759148-
42,410
取扱い終了
返品不可
00280297DN1493785149-
42,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする