曜日別特売

リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)

リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) - 三ツ星ベルトリブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) - 三ツ星ベルトリブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) - 三ツ星ベルト
(28件のレビュー)

ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。

厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20リブピッチ(mm)2.4内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト長さ(mm)
リブ本数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859427100JBT37.2102543
590509
509
560(税込)
当日出荷
47859436100JBT49.6102544
810699
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859445100JBT512102545
1,000859
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859454100JBT614.4102546
1,220999
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47862832102JBT37.210.22593
620539
539
593(税込)
71日以内出荷
返品不可
47862841102JBT49.610.22594
830719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
47862857102JBT51210.22595
1,030889
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47862866102JBT614.410.22596
1,2501,098
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47863916116JBT37.211.62953
700599
599
659(税込)
7日以内出荷
47863925116JBT49.611.62954
920799
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
47863934116JBT51211.62955
1,170999
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47863943116JBT614.411.62956
1,4101,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47864984123JBT37.212.33123
720619
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
47864993123JBT49.612.33124
970839
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
47865002123JBT51212.33125
1,180999
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
47865011123JBT614.412.33126
1,4301,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47865176125JBT37.212.53183
740639
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
47865185125JBT49.612.53184
980849
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
47865194125JBT51212.53185
1,220999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
47865203125JBT614.412.53186
1,4501,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47865641130JBT37.2133303
750649
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
47865657130JBT49.6133304
990859
689
アウトレット
758(税込)
当日出荷
残り2点です
47865666130JBT512133305
1,2501,098
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
47865675130JBT614.4133306
1,4901,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47866086135JBT37.213.53433
770669
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
47866113135JBT614.413.53436
1,5601,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
47874617175JBT37.217.54453
980849
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
47874626175JBT49.617.54454
1,3001,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
47874635175JBT51217.54455
1,6101,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874644175JBT614.417.54456
1,9401,698
1,698
1,868(税込)
71日以内出荷
返品不可
47874915179JBT37.217.94553
990859
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
47874924179JBT49.617.94554
1,3101,198
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874933179JBT51217.94555
1,6401,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47874942179JBT614.417.94556
1,9601,698
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47875064180JBT49.6184574
1,3201,198
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
47875073180JBT512184575
1,6701,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
47875082180JBT614.4184576
2,0101,798
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47877952212JBT37.221.25383
1,120969
779
アウトレット
857(税込)
当日出荷
残り4点です
47877977212JBT51221.25385
1,8801,698
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47877986212JBT614.421.25386
2,2401,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47878871226JBT51222.65745
1,9101,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
47878887226JBT614.422.65746
2,2901,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47879124229JBT37.222.95823
1,160999
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
47879133229JBT49.622.95824
1,5201,398
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
47879142229JBT51222.95825
1,9101,698
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47879151229JBT614.422.95826
2,2901,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47879842235JBT49.623.55974
1,5501,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47879851235JBT51223.55975
1,9401,698
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47879867235JBT614.423.55976
2,3101,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47880305245JBT37.224.56223
1,180999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: ガレージの自動扉の開閉 モーターベルト
医療・福祉・介護関連業

ガレージの扉の開閉装置のベルトが切れて、日本にメーカーの代理店もなく
10年ほど経っていました。その間は手動で開閉していました。
モノタロウで調べたら適合サイズがあったので、装着するとばっちり作動し
ました。

対象商品 : 47865657
2024-06-02
用途: リール式芝刈り機の駆動Vプーリー

松下電工の芝刈り機が故障し、分解したところVプーリーが不具合。取説に型番が明記されてい場いので、偶然本品が視聴できるのではと思いつき、購入。
到着した部品に交換したところ、問題なく駆動できた。予備用として1組追加で発注した。

1が参考にしています
対象商品 : 47866113
2023-11-13
用途: 機械のメンテ
その他業種

リョービ手押しカンナのベルトが廃版となっており、購入しました。このベルトの他にありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 47865011
2023-12-26
用途: 食品スライス加工作業時
農・林・水産業

純正品では無いと思いますが特段の問題は無いようです。

対象商品 : 47915533
2022-08-11
用途: マッサージ器EP2110に使いました
その他業種

叩き動作、ベルト長190mm(75JBT?)の黒いベルトです。テンショナーで引っ張って82JBTを取り付けています。
ゴムが硬めですが十分使えます。

4が参考にしています
対象商品 : 47865657
2022-07-27
用途: 機械の修理
医療・福祉・介護関連業

ついていたものはゴム製だったので、材質の違いにより耐久性等が違うか分かりませんが今は問題なく、快調に使えています。

対象商品 : 47877952
2021-05-16
用途: パナソニックマッサージチェアのベルト交換

パナソニックマッサージチェアEP2010のベルトのゴムが劣化していたのでモモタロウで交換用ベルトを見つけ、212JBT3と84JBT3の2本を購入自分で交換しました。これで、まだまだ使用できそうです。いっしょに電磁クラッチの0.5mm厚のゴム板も劣化していたので交換しました。

3が参考にしています
対象商品 : 47864984
2021-07-05
用途: ベルトの修理
その他業種

マッサージチェア修理用として購入。サイズがぴったりのものが、探すのが大変だったが、モノタロウで見つけた。助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする