曜日別特売

RS35 スプロケット 1Bタイプ

RS35 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS35 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS35 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS35 スプロケット 1Bタイプ - 椿本チエイン
材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08ハブ長さL(mm)25内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48260536RS35-1B42TスプロケットB形14.4RS35下穴タイプ42~42
2,380
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260545RS35-1B42TQスプロケットB形14.4RS35下穴タイプ42~42
3,460
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
48260554RS35-1B45TQスプロケットB形14.4RS35下穴タイプ45~42
3,700
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
48260563RS35-1B48TQスプロケットB形14.4RS35下穴タイプ48~42
3,960
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
48260572RS35-1B50TスプロケットB形14.4RS35下穴タイプ50~42
2,840
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
48260581RS35-1B50TQスプロケットB形14.4RS35下穴タイプ50~42
4,180
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
48260597RS35-1B54TQスプロケットB形14.4RS35下穴タイプ54~42
4,280
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
48260606RS35-1B60TQスプロケットB形14.4RS35下穴タイプ60~42
4,960
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
48260615RS35-1B65TスプロケットB形14.4RS35下穴タイプ65~45
3,780
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48260624RS35-1B65TQスプロケットB形14.4RS35下穴タイプ65~45
5,420
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
48260633RS35-1B70TQスプロケットB形14.4RS35下穴タイプ70~45
5,960
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
48260642RS35-1B75TQスプロケットB形14.4RS35下穴タイプ75~45
6,940
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする