曜日別特売

RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエイン
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48263862RS40-1B10T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ10~16.5
3,2002,398
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
48264063RS40-1B11T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ11~20
3,6002,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
48264325RS40-1B12T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ12~22
3,6802,698
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
48264605RS40-1B13T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ13~20
4,0602,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48265034RS40-1B14T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ14~24
4,4803,298
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
48265594RS40-1B15T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ15~28.5
5,0203,698
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
48266145RS40-1B16T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ16~30
5,4603,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
48266757RS40-1B17T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ17~32
5,5404,098
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
48267387RS40-1B18T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ18~35
6,2004,598
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
48268026RS40-1B19T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ19~39.5
6,7004,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48268857RS40-1B20T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ20~45.5
7,9005,898
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
48269706RS40-1B21T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ21~45.5
8,6206,398
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
48270564RS40-1B22T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ22~50
9,6007,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
48271413RS40-1B23T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ23~50
9,7207,298
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
48272253RS40-1B24T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ24~42
10,1007,498
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
48273032RS40-1B25T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ25~42
11,0008,198
8,198
9,018(税込)
51日以内出荷
返品不可
48273775RS40-1B26T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ26~42
11,4008,498
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
48274484RS40-1B27T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ27~42
12,4009,298
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
48275202RS40-1B28T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ28~42
12,8009,598
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
48275884RS40-1B30T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ30~42
14,0009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48276514RS40-1B32T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ32~45
15,40011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48276934RS40-1B34T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ34~45
17,00012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48277354RS40-1B35T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ35~45
17,60012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48277756RS40-1B36T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ36~45
18,50013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
48278115RS40-1B38T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ38~45
19,30013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48278465RS40-1B40T-SS-スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ40~45
20,20014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72773235RS40-1B35T-SS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ35~45
13,5009,990
3,231
アウトレット
3,554(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
06168980RS40-1B25T-SS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)スプロケットB形17.3RS40下穴タイプ25~42
10,4007,766
3,098
アウトレット
3,408(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする