椿本チエイン
RS40 ロックスプロケット Nタイプ
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
7.3
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS40
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
12.7
ローラ径(Φmm)
7.92
内容量
1個
バスケットに入れる
212
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ハブ径D
H
(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ハブ長さL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48264011
RS40-1B11TQ-N210A
51
45.08
37
6
22
22
11
10
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264027
RS40-1B11TQ-N211A
51
45.08
37
6
22
22
11
11
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264036
RS40-1B11TQ-N212A
51
45.08
37
6
22
22
11
12
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264264
RS40-1B12TQ-N210A
55
49.07
40
6
22
22
12
10
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264273
RS40-1B12TQ-N211A
55
49.07
40
6
22
22
12
11
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264282
RS40-1B12TQ-N212A
55
49.07
40
6
22
22
12
12
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264517
RS40-1B13TQ-N210A
59
53.07
37
6
22
22
13
10
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264526
RS40-1B13TQ-N210B
59
53.07
37
6
22
22
13
10
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264535
RS40-1B13TQ-N211A
59
53.07
37
6
22
22
13
11
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264544
RS40-1B13TQ-N211B
59
53.07
37
6
22
22
13
11
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264553
RS40-1B13TQ-N212A
59
53.07
37
6
22
22
13
12
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264562
RS40-1B13TQ-N212B
59
53.07
37
6
22
22
13
12
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264781
RS40-1B14TQ-N210A
63
57.07
42
6
22
22
14
10
¥
7,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264797
RS40-1B14TQ-N210B
63
57.07
42
6
22
22
14
10
¥
7,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264806
RS40-1B14TQ-N211A
63
57.07
42
6
22
22
14
11
¥
7,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264815
RS40-1B14TQ-N211B
63
57.07
42
6
22
22
14
11
¥
7,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264824
RS40-1B14TQ-N212A
63
57.07
42
6
22
22
14
12
¥
7,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264833
RS40-1B14TQ-N212B
63
57.07
42
6
22
22
14
12
¥
7,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265253
RS40-1B15TQ-N210A
67
61.08
46
6
22
22
15
10
¥
7,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265262
RS40-1B15TQ-N210B
67
61.08
46
6
22
22
15
10
¥
7,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265271
RS40-1B15TQ-N211A
67
61.08
46
6
22
22
15
11
¥
7,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265287
RS40-1B15TQ-N211B
67
61.08
46
6
22
22
15
11
¥
7,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265296
RS40-1B15TQ-N212A
67
61.08
46
6
22
22
15
12
¥
7,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265305
RS40-1B15TQ-N212B
67
61.08
46
6
22
22
15
12
¥
7,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265314
RS40-1B15TQ-N314A
67
61.08
46
8
30
22
15
14
¥
7,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265323
RS40-1B15TQ-N314B
67
61.08
46
8
30
22
15
14
¥
7,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265332
RS40-1B15TQ-N315A
67
61.08
46
8
30
22
15
15
¥
7,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265341
RS40-1B15TQ-N315B
67
61.08
46
8
30
22
15
15
¥
7,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265357
RS40-1B15TQ-N316A
67
61.08
46
8
30
22
15
16
¥
7,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265366
RS40-1B15TQ-N316B
67
61.08
46
8
30
22
15
16
¥
7,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265831
RS40-1B16TQ-N314A
71
65.1
50
8
30
22
16
14
¥
7,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265847
RS40-1B16TQ-N314B
71
65.1
50
8
30
22
16
14
¥
7,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265856
RS40-1B16TQ-N315A
71
65.1
50
8
30
22
16
15
¥
7,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265865
RS40-1B16TQ-N315B
71
65.1
50
8
30
22
16
15
¥
7,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265874
RS40-1B16TQ-N316A
71
65.1
50
8
30
22
16
16
¥
7,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265883
RS40-1B16TQ-N316B
71
65.1
50
8
30
22
16
16
¥
7,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266407
RS40-1B17TQ-N314A
76
69.12
54
8
30
22
17
14
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266416
RS40-1B17TQ-N314B
76
69.12
54
8
30
22
17
14
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266425
RS40-1B17TQ-N315A
76
69.12
54
8
30
22
17
15
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266434
RS40-1B17TQ-N315B
76
69.12
54
8
30
22
17
15
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266443
RS40-1B17TQ-N316A
76
69.12
54
8
30
22
17
16
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266452
RS40-1B17TQ-N316B
76
69.12
54
8
30
22
17
16
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267037
RS40-1B18TQ-N314A
80
73.14
57
8
30
22
18
14
¥
8,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48267046
RS40-1B18TQ-N314B
80
73.14
57
8
30
22
18
14
¥
8,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267055
RS40-1B18TQ-N315A
80
73.14
57
8
30
22
18
15
¥
8,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267064
RS40-1B18TQ-N315B
80
73.14
57
8
30
22
18
15
¥
8,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267073
RS40-1B18TQ-N316A
80
73.14
57
8
30
22
18
16
¥
8,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267082
RS40-1B18TQ-N316B
80
73.14
57
8
30
22
18
16
¥
8,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267685
RS40-1B19TQ-N314A
84
77.16
62
8
30
22
19
14
¥
8,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267694
RS40-1B19TQ-N314B
84
77.16
62
8
30
22
19
14
¥
8,380
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ