曜日別特売

アタッチメント付 RS100形チェーン

アタッチメント付 RS100形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS100形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS100形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS100形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS100形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS100形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS100形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS100形チェーン - 椿本チエイン
ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)3.99ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4平均引張強度(kN)108最大許容張力(kN)22.6内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
アタッチメント型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48231531RS100-10LA1-L9.5430.119.7522.85A1
549
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48231547RS100-10LK1-L9.5430.119.7522.85K1
549
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48231556RS100-10LSA1-L9.5430.119.7522.85SA1
549
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48231565RS100-10LSK1-L9.5430.119.7522.85SK1
549
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48233866RS100-1LA1-L9.5430.119.7522.85A1
656
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
48233875RS100-1LAA1-L9.5430.119.7522.85AA1
962
679
747(税込)
16日以内出荷
返品不可
48233884RS100-1LEP-L9.5430.119.7522.85EP
531
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
48233893RS100-1LK1-L9.5430.119.7522.85K1
767
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
48233902RS100-1LKK1-L9.5430.119.7522.85KK1
1,490
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48233911RS100-1LSA1-L9.5430.119.7522.85SA1
656
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48233927RS100-1LSAA1-L9.5430.119.7522.85SAA1
962
679
747(税込)
16日以内出荷
返品不可
48233936RS100-1LSK1-L9.5430.119.7522.85SK1
767
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
48233945RS100-1LSKK1-L9.5430.119.7522.85SKK1
1,490
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234277RS100-2LA1-L9.5430.119.7522.85A1
596
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
48234286RS100-2LAA1-L9.5430.119.7522.85AA1
704
489
538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234295RS100-2LEP-L9.5430.119.7522.85EP
491
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234304RS100-2LK1-L9.5430.119.7522.85K1
656
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
48234313RS100-2LKK1-L9.5430.119.7522.85KK1
962
679
747(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234322RS100-2LSA1-L9.5430.119.7522.85SA1
596
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234331RS100-2LSAA1-L9.5430.119.7522.85SAA1
704
489
538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234347RS100-2LSK1-L9.5430.119.7522.85SK1
656
459
505(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234356RS100-2LSKK1-L9.5430.119.7522.85SKK1
962
679
747(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234462RS100-2LWA1-L9.5430.119.7522.85WA1
691
489
538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234471RS100-2LWA2-L9.5430.119.7522.85WA2
691
489
538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234487RS100-2LWK1-L9.5430.119.7522.85WK1
900
629
692(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234496RS100-2LWK2-L9.5430.119.7522.85WK2
900
629
692(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234505RS100-2LWSA1-L9.5430.119.7522.85WSA1
691
489
538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234514RS100-2LWSA2-L9.5430.119.7522.85WSA2
691
489
538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234523RS100-2LWSK1-L9.5430.119.7522.85WSK1
900
629
692(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234532RS100-2LWSK2-L9.5430.119.7522.85WSK2
900
629
692(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234584RS100-3LA1-L9.5430.119.7522.85A1
573
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234593RS100-3LAA1-L9.5430.119.7522.85AA1
613
429
472(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234602RS100-3LEP-L9.5430.119.7522.85EP
471
329
362(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234611RS100-3LK1-L9.5430.119.7522.85K1
620
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234627RS100-3LKK1-L9.5430.119.7522.85KK1
791
559
615(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234636RS100-3LSA1-L9.5430.119.7522.85SA1
573
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234645RS100-3LSAA1-L9.5430.119.7522.85SAA1
613
429
472(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234654RS100-3LSK1-L9.5430.119.7522.85SK1
620
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234663RS100-3LSKK1-L9.5430.119.7522.85SKK1
791
559
615(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234751RS100-4LA1-L9.5430.119.7522.85A1
556
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234767RS100-4LAA1-L9.5430.119.7522.85AA1
562
389
428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234776RS100-4LEP-L9.5430.119.7522.85EP
469
329
362(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234785RS100-4LK1-L9.5430.119.7522.85K1
596
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234794RS100-4LKK1-L9.5430.119.7522.85KK1
704
489
538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234803RS100-4LSA1-L9.5430.119.7522.85SA1
556
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234812RS100-4LSAA1-L9.5430.119.7522.85SAA1
562
389
428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234821RS100-4LSK1-L9.5430.119.7522.85SK1
596
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234837RS100-4LSKK1-L9.5430.119.7522.85SKK1
704
489
538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234891RS100-4LWA1-L9.5430.119.7522.85WA1
618
429
472(税込)
16日以内出荷
返品不可
48234907RS100-4LWA2-L9.5430.119.7522.85WA2
618
429
472(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする