椿本チエイン
アタッチメント付 RS35形チェーン
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.78
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.33
ローラ径(Φmm)
5.08
チェーンNo.
RS35
プレート厚(mm)
1.25
平均引張強度(kN)
9.41
最大許容張力(kN)
2.16
注意
※品番はRS○○チェーンサイズ-○Lアタッチメント間隔という表記です。1リンク毎の単価ですのでアタッチメント間隔を加味し数量を決定して下さい。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48248313
RS35-10LA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
13日以内出荷
返品不可
48248322
RS35-10LK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
14日以内出荷
返品不可
48248331
RS35-10LSA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
14日以内出荷
返品不可
48248347
RS35-10LSK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
14日以内出荷
返品不可
48260685
RS35-1LA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
62
¥
44
¥
48
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260694
RS35-1LK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
100
¥
72
¥
79
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48260703
RS35-1LSA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
62
¥
44
¥
48
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260712
RS35-1LSK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
100
¥
72
¥
79
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260755
RS35-2LA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
49
¥
34
¥
37
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260764
RS35-2LK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
62
¥
44
¥
48
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48260773
RS35-2LSA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
49
¥
34
¥
37
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260782
RS35-2LSK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
62
¥
44
¥
48
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48260834
RS35-3LA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
43
¥
30
¥
33
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260843
RS35-3LK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
52
¥
37
¥
41
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260852
RS35-3LSA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
43
¥
30
¥
33
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260861
RS35-3LSK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
52
¥
37
¥
41
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260904
RS35-4LA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
41
¥
29
¥
32
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260913
RS35-4LK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
49
¥
34
¥
37
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
48260922
RS35-4LSA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
41
¥
29
¥
32
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260931
RS35-4LSK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
49
¥
34
¥
37
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260947
RS35-5LA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260956
RS35-5LK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
43
¥
30
¥
33
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260965
RS35-5LSA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260974
RS35-5LSK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
43
¥
30
¥
33
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260983
RS35-6LA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260992
RS35-6LK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
43
¥
30
¥
33
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261001
RS35-6LSA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261017
RS35-6LSK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
43
¥
30
¥
33
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261026
RS35-7LA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261035
RS35-7LK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
41
¥
29
¥
32
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261044
RS35-7LSA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261053
RS35-7LSK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
41
¥
29
¥
32
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261062
RS35-8LA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261071
RS35-8LK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
41
¥
29
¥
32
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261087
RS35-8LSA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261096
RS35-8LSK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
41
¥
29
¥
32
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261105
RS35-9LA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261114
RS35-9LK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
41
¥
29
¥
32
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261123
RS35-9LSA1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
38
¥
28
¥
31
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48261132
RS35-9LSK1-L
1リンク
3.59
9
5.85
6.85
-
¥
41
¥
29
¥
32
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48260676
RS35-1LA1
1個
3.59
9
5.85
6.85
320
¥
15,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください