曜日別特売

アタッチメント付 RS50形チェーン

アタッチメント付 RS50形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン - 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン - 椿本チエイン
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全80種類を絞り込む
アタッチメント間隔
内容量
80種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ユニットリンク数
アタッチメント間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286131RS50-10LA1-L1リンク5.091510.312-10L
84
60
66(税込)
8日以内出荷
返品不可
48286147RS50-10LK1-L1リンク5.091510.312-10L
84
60
66(税込)
11日以内出荷
返品不可
48286156RS50-10LSA1-L1リンク5.091510.312-10L
84
60
66(税込)
11日以内出荷
返品不可
48286165RS50-10LSK1-L1リンク5.091510.312-10L
84
60
66(税込)
11日以内出荷
返品不可
48298117RS50-1LA1-L1リンク5.091510.312-1L
123
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
48298126RS50-1LA1-U1個5.091510.3121921L
23,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
48298135RS50-1LAA1-L1リンク5.091510.312-1L
156
109
120(税込)
8日以内出荷
返品不可
48298144RS50-1LEP-L1リンク5.091510.312-1L
123
88
97(税込)
16日以内出荷
返品不可
48298153RS50-1LK1-L1リンク5.091510.312-1L
150
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
48298162RS50-1LK1-U1個5.091510.3121921L
28,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
48298171RS50-1LKK1-L1リンク5.091510.312-1L
222
159
175(税込)
8日以内出荷
返品不可
48298187RS50-1LSA1-L1リンク5.091510.312-1L
123
88
97(税込)
11日以内出荷
返品不可
48298196RS50-1LSAA1-L1リンク5.091510.312-1L
156
109
120(税込)
8日以内出荷
返品不可
48298205RS50-1LSK1-L1リンク5.091510.312-1L
150
109
120(税込)
11日以内出荷
返品不可
48298214RS50-1LSKK1-L1リンク5.091510.312-1L
222
159
175(税込)
8日以内出荷
返品不可
48300034RS50-2LA1-L1リンク5.091510.312-2L
103
74
81(税込)
3日以内出荷
返品不可
48300043RS50-2LA1-U1個5.091510.3121922L
19,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
48300052RS50-2LAA1-L1リンク5.091510.312-2L
111
79
87(税込)
8日以内出荷
返品不可
48300061RS50-2LEP-L1リンク5.091510.312-2L
115
82
90(税込)
16日以内出荷
返品不可
48300077RS50-2LK1-L1リンク5.091510.312-2L
123
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
48300086RS50-2LK1-U1個5.091510.3121922L
23,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48300095RS50-2LKK1-L1リンク5.091510.312-2L
156
109
120(税込)
8日以内出荷
返品不可
48300104RS50-2LSA1-L1リンク5.091510.312-2L
103
74
81(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300113RS50-2LSAA1-L1リンク5.091510.312-2L
111
79
87(税込)
8日以内出荷
返品不可
48300122RS50-2LSK1-L1リンク5.091510.312-2L
123
88
97(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300131RS50-2LSKK1-L1リンク5.091510.312-2L
156
109
120(税込)
8日以内出荷
返品不可
48300287RS50-2LWA1-L1リンク5.091510.312-2L
111
79
87(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300296RS50-2LWA2-L1リンク5.091510.312-2L
111
79
87(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300305RS50-2LWK1-L1リンク5.091510.312-2L
141
99
109(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300314RS50-2LWK2-L1リンク5.091510.312-2L
141
99
109(税込)
16日以内出荷
返品不可
48300323RS50-2LWSA1-L1リンク5.091510.312-2L
111
79
87(税込)
16日以内出荷
返品不可
48300332RS50-2LWSA2-L1リンク5.091510.312-2L
111
79
87(税込)
16日以内出荷
返品不可
48300341RS50-2LWSK1-L1リンク5.091510.312-2L
141
99
109(税込)
16日以内出荷
返品不可
48300357RS50-2LWSK2-L1リンク5.091510.312-2L
141
99
109(税込)
16日以内出荷
返品不可
48300411RS50-3LA1-L1リンク5.091510.312-3L
99
70
77(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300427RS50-3LAA1-L1リンク5.091510.312-3L
108
77
85(税込)
8日以内出荷
返品不可
48300436RS50-3LEP-L1リンク5.091510.312-3L
100
71
78(税込)
16日以内出荷
返品不可
48300445RS50-3LK1-L1リンク5.091510.312-3L
112
79
87(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300454RS50-3LKK1-L1リンク5.091510.312-3L
132
95
105(税込)
8日以内出荷
返品不可
48300463RS50-3LSA1-L1リンク5.091510.312-3L
99
70
77(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300472RS50-3LSAA1-L1リンク5.091510.312-3L
108
77
85(税込)
8日以内出荷
返品不可
48300481RS50-3LSK1-L1リンク5.091510.312-3L
112
79
87(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300497RS50-3LSKK1-L1リンク5.091510.312-3L
132
95
105(税込)
8日以内出荷
返品不可
48300612RS50-4LA1-L1リンク5.091510.312-4L
88
63
69(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300621RS50-4LAA1-L1リンク5.091510.312-4L
100
71
78(税込)
8日以内出荷
返品不可
48300637RS50-4LEP-L1リンク5.091510.312-4L
97
69
76(税込)
16日以内出荷
返品不可
48300646RS50-4LK1-L1リンク5.091510.312-4L
103
74
81(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300655RS50-4LKK1-L1リンク5.091510.312-4L
111
79
87(税込)
8日以内出荷
返品不可
48300664RS50-4LSA1-L1リンク5.091510.312-4L
88
63
69(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300673RS50-4LSAA1-L1リンク5.091510.312-4L
100
71
78(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする