曜日別特売

コーティングドライブチェーン(NP仕様)

コーティングドライブチェーン(NP仕様) - 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様) - 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様) - 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様) - 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様) - 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様) - 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様) - 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様) - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全34種類を絞り込む
ピッチ(mm)
内容量
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
タイプ
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48237174RS100-NP-1-MWJL1個31.7519.05ジョイントリンク19.05-
1,120
779
857(税込)
翌日出荷
48237183RS100-NP-1-CP-L1リンク31.7519.05リンク単位19.05-
596
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
48237235RS100-NP-1-OL1個31.7519.05オフセットリンク19.05-
2,270
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48237244RS100-NP-1-CP-U1個31.7519.05ユニット単位19.0596
55,600
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
48240227RS120-NP-1-MWJL1個38.125.4ジョイントリンク25.4-
1,490
999
1,099(税込)
51日以内出荷
返品不可
48240236RS120-NP-1-CP-L1リンク38.125.4リンク単位25.4-
927
649
714(税込)
51日以内出荷
返品不可
48240281RS120-NP-1-OL1個38.125.4オフセットリンク25.4-
2,890
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
48247491RS25-NP-1-2POL1個6.353.182ピッチオフセットリンク3.18-
502
349
384(税込)
翌日出荷
48247507RS25-NP-1-MCJL1個6.353.18ジョイントリンク3.18-
217
149
164(税込)
翌日出荷
48247516RS25-NP-1-RP-L1リンク6.353.18リンク単位3.18-
22
16
18(税込)
8日以内出荷
返品不可
48247525RS25-NP-1-RP-U1個6.353.18ユニット単位3.18160
3,530
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
48262234RS35-NP-1-MCJL1個9.5254.78ジョイントリンク4.78-
222
159
175(税込)
翌日出荷
48262243RS35-NP-1-RP-L1リンク9.5254.78リンク単位4.78-
24
17
19(税込)
8日以内出荷
返品不可
48262295RS35-NP-1-OL1個9.5254.78オフセットリンク4.78-
380
269
296(税込)
翌日出荷
48262304RS35-NP-1-RP-U1個9.5254.78ユニット単位4.78320
7,530
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
48284406RS40-NP-1-RP-15UR1個12.77.95リール巻き7.95-
153,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
48284415RS40-NP-1-MCJL1個12.77.95ジョイントリンク7.95-
227
159
175(税込)
当日出荷
48284424RS40-NP-1-RP-L1リンク12.77.95リンク単位7.95-
43
30
33(税込)
3日以内出荷
返品不可
48284476RS40-NP-1-OL1個12.77.95オフセットリンク7.95-
469
329
362(税込)
翌日出荷
48284485RS40-NP-1-RP-U1個12.77.95ユニット単位7.95240
10,200
7,098
7,808(税込)
当日出荷
48303726RS50-NP-1-RP-10UR1個15.8759.53リール巻き9.53-
130,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
48303735RS50-NP-1-MCJL1個15.8759.53ジョイントリンク9.53-
318
219
241(税込)
翌日出荷
48303744RS50-NP-1-RP-L1リンク15.8759.53リンク単位9.53-
69
49
54(税込)
3日以内出荷
返品不可
48303796RS50-NP-1-OL1個15.8759.53オフセットリンク9.53-
598
419
461(税込)
翌日出荷
48303805RS50-NP-1-RP-U1個15.8759.53ユニット単位9.53292
13,000
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
48322626RS60-NP-1-RP-10UR1個19.0512.7リール巻き12.7-
171,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
48322635RS60-NP-1-MCJL1個19.0512.7ジョイントリンク12.7-
427
299
329(税込)
翌日出荷
48322644RS60-NP-1-RP-L1リンク19.0512.7リンク単位12.7-
109
76
84(税込)
3日以内出荷
返品不可
48322696RS60-NP-1-OL1個19.0512.7オフセットリンク12.7-
847
589
648(税込)
翌日出荷
48322705RS60-NP-1-RP-U1個19.0512.7ユニット単位12.7160
17,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
48334501RS80-NP-1-MWJL1個25.415.88ジョイントリンク15.88-
640
449
494(税込)
翌日出荷
48334517RS80-NP-1-RP-L1リンク25.415.88リンク単位15.88-
271
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
48334562RS80-NP-1-OL1個25.415.88オフセットリンク15.88-
1,260
879
967(税込)
翌日出荷
48334571RS80-NP-1-RP-U1個25.415.88ユニット単位15.88120
31,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48303744
2021-07-27
用途: Diy
その他業種

発送到着ともに早かった。
これからまた、りようします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする