椿本チエイン
コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) オフセットリンク
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
バイピッチチェーン
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48149604
RF2040R-NP-OL
25.4
7.95
7.95
0.87
15.88
¥
591
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48157331
RF2040S-NP-OL
25.4
7.95
7.95
0.51
7.92
¥
353
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48167217
RF2050R-NP-OL
31.75
9.53
9.53
1.3
19.05
¥
751
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48174716
RF2050S-NP-OL
31.75
9.53
9.53
0.84
10.16
¥
513
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48184227
RF2060R-NP-OL
38.1
12.7
12.7
2.19
22.23
¥
1,010
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48191683
RF2060S-NP-OL
38.1
12.7
12.7
1.51
11.91
¥
731
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48198586
RF2080R-NP-OL
50.8
15.88
15.88
3.52
28.58
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48204152
RF2080S-NP-OL
50.8
15.88
15.88
2.41
15.88
¥
1,160
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48207327
RF2100R-NP-OL
63.5
19.05
19.05
5.8
39.69
¥
3,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48210565
RF2100S-NP-OL
63.5
19.05
19.05
3.54
19.05
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48211834
RF2120R-NP-OL
76.2
25.4
25.4
8.13
44.45
¥
5,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48212997
RF2120S-NP-OL
76.2
25.4
25.4
5.08
22.23
¥
3,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48217197
RF2160R-NP-OL
101.6
31.75
31.75
13.7
57.15
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48218344
RF2160S-NP-OL
101.6
31.75
31.75
8.96
28.58
¥
8,870
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください