椿本チエイン
コンベヤチェーン
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48039451
B10150S-BT-2LGA4-L
150
30
32.3
¥
2,890
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039467
B10150S-CT-2LGA4-L
150
30
17.6
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039476
B12006S-BT-2LGA4-L
152.4
37.1
39.9
¥
4,180
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039485
B12006S-CT-2LGA4-L
152.4
37.1
26.6
¥
3,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039494
B12200S-BT-2LGA4-L
200
37.1
39.9
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039503
B12200S-CT-2LGA4-L
200
37.1
26.6
¥
4,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039512
B17200S-BT-2LGA4-L
200
51.4
55.3
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039521
B17200S-CT-2LGA4-L
200
51.4
35
¥
6,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039537
B17250S-BT-2LGA4-L
250
51.4
55.3
¥
8,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039546
B17250S-CT-2LGA4-L
250
51.4
35
¥
7,640
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039555
B26200N-BT-2LGA4-L
200
57.2
80.6
¥
10,300
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039564
B26200N-CT-2LGA4-L
200
57.2
42.7
¥
9,510
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039573
B26250N-BT-2LGA4-L
250
57.2
80.6
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039582
B26250N-CT-2LGA4-L
250
57.2
42.7
¥
10,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48039591
B26300N-BT-2LGA4-L
300
57.2
80.6
¥
14,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48128385
RF10150S-CT-2LGA4-L
150
30
-
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48131404
RF12200S-CT-2LGA4-L
200
37.1
-
¥
4,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136943
RF17200S-CT-2LGA4-L
200
51.4
-
¥
6,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48139235
RF17250S-CT-2LGA4-L
250
51.4
-
¥
7,640
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48218877
RF26200S-CT-2LGA4-L
200
57.2
-
¥
8,420
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48219552
RF26250S-CT-2LGA4-L
250
57.2
-
¥
9,180
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48220435
RF26300S-CT-2LGA4-L
300
57.2
-
¥
10,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48227505
RF6205S-CT-2LGA4-L
152.4
37.1
-
¥
3,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48230497
RF650S-CT-2LGA4-L
152.4
-
-
¥
2,220
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください