椿本チエイン
サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
サイドローラ
ローラー
スチールローラ
ローラ形式
S
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
サイドローラDS(mm)
プレート幅H(mm)
サイドローラHS(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピン長L3(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48157487
RF2040S-SS-1LSR-H-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
1,110
¥
779
¥
857
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157505
RF2040S-SS-1LSR-T-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
684
¥
479
¥
527
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157566
RF2040S-SS-2LSR-H-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
831
¥
579
¥
637
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157584
RF2040S-SS-2LSR-T-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
507
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48157636
RF2040S-SS-3LSR-H-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
747
¥
519
¥
571
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48157645
RF2040S-SS-3LSR-T-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
462
¥
319
¥
351
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48157697
RF2040S-SS-4LSR-H-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
704
¥
489
¥
538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48157706
RF2040S-SS-4LSR-T-L
3.97
7.95
15.88
12
7.8
9.65
17.9
19.3
25.4
7.95
¥
431
¥
299
¥
329
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48174865
RF2050S-SS-1LSR-H-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
1,320
¥
919
¥
1,011
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174883
RF2050S-SS-1LSR-T-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
831
¥
579
¥
637
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174944
RF2050S-SS-2LSR-H-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
978
¥
689
¥
758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174962
RF2050S-SS-2LSR-T-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
613
¥
429
¥
472
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48175014
RF2050S-SS-3LSR-H-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
882
¥
609
¥
670
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48175023
RF2050S-SS-3LSR-T-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
556
¥
389
¥
428
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48175075
RF2050S-SS-4LSR-H-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
831
¥
579
¥
637
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48175084
RF2050S-SS-4LSR-T-L
5.09
9.53
19.05
15
94
11.9
21.6
23.3
31.75
9.53
¥
520
¥
359
¥
395
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48191832
RF2060S-SS-1LSR-H-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191857
RF2060S-SS-1LSR-T-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
1,230
¥
859
¥
945
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191911
RF2060S-SS-2LSR-H-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
1,340
¥
929
¥
1,022
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191936
RF2060S-SS-2LSR-T-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
913
¥
639
¥
703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48191981
RF2060S-SS-3LSR-H-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
1,220
¥
849
¥
934
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48191997
RF2060S-SS-3LSR-T-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
831
¥
579
¥
637
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48192042
RF2060S-SS-4LSR-H-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
1,150
¥
799
¥
879
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48192051
RF2060S-SS-4LSR-T-L
5.96
12.7
22.23
17.2
12.6
16.95
29.65
32.05
38.1
12.7
¥
780
¥
539
¥
593
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください