曜日別特売

ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用)

ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用) - 椿本チエインステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用) - 椿本チエインステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用) - 椿本チエイン
ピッチ(mm)76.2リンク内幅(mm)15.8タイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最小曲げ半径(mm)112チェーン形式トップチェーン内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質(本体)
概略質量(kg/m)
トッププレート(mm)
ローラー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48343127TOR1143-LTORスチール6.9114.3普通(Rローラ形)
4,040
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343145TOR1143-SS-LTORステンレス6.9114.3SS(Rローラ形)
7,980
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343163TOR1778-LTORスチール8.1177.8普通(Rローラ形)
6,000
4,698
5,168(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343181TOR1778-SS-LTORステンレス8.1177.8SS(Rローラ形)
10,800
8,598
9,458(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343206TOR826-LTORスチール5.982.6普通(Rローラ形)
3,510
2,798
3,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343224TOR826-SS-LTORステンレス5.982.6SS(Rローラ形)
6,910
5,498
6,048(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343242TOS1143-LTOSスチール4.8114.3普通(Sローラ形)
3,180
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343267TOS1143-SS-LTOSステンレス4.8114.3SS(Sローラ形)
5,800
4,598
5,058(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343276TOS1778-LTOSスチール6.3177.8普通(Sローラ形)
5,020
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343285TOS1778-SS-LTOSステンレス6.3177.8SS(Sローラ形)
8,560
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343294TOS826-LTOSスチール4.182.6普通(Sローラ形)
2,470
1,998
2,198(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343303TOS826-SS-LTOSステンレス4.182.6SS(Sローラ形)
4,620
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする