椿本チエイン
ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用)
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
形状
TRU
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最小曲げ半径(mm)
500
チェーン形式
トップチェーン
材質(トッププレート)
SUS430
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全9種類を絞り込む
材質(本体)
スチール
ステンレス
トッププレート(mm)
選択してください
76.2
82.6
101.6
110
114.3
127
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質(本体)
使用温度範囲(℃)
概略質量(kg/m)
許容速度(m/min)
トッププレート(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48343391
TRU1016-T-SS-L
ステンレス
-20~400
4.6
70(潤滑有)
101.6
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343407
TRU1100-T-SS-L
ステンレス
-20~400
4.8
70(潤滑有)
110
¥
1,220
¥
909
¥
1,000
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343416
TRU1143-T-L
スチール
-10~150
4.9
100(潤滑有)
114.3
¥
684
¥
499
¥
549
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343425
TRU1143-T-SS-L
ステンレス
-20~400
4.9
70(潤滑有)
114.3
¥
1,250
¥
939
¥
1,033
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343434
TRU1270-T-L
スチール
-10~150
5.2
100(潤滑有)
127
¥
733
¥
549
¥
604
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343443
TRU1270-T-SS-L
ステンレス
-20~400
5.2
70(潤滑有)
127
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343452
TRU762-T-SS-L
ステンレス
-20~400
3.9
70(潤滑有)
76.2
¥
1,150
¥
859
¥
945
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343461
TRU826-T-L
スチール
-10~150
4.1
100(潤滑有)
82.6
¥
640
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48343477
TRU826-T-SS-L
ステンレス
-20~400
4.1
70(潤滑有)
82.6
¥
1,170
¥
869
¥
956
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください