椿本チエイン
ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用)
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
形状
TSA
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
トップチェーン
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全28種類を絞り込む
材質(本体)
スチール
ステンレス
トッププレート(mm)
選択してください
63.5
82.6
95
110
114.3
152.4
190.5
ローラー
NP
SS
ラムダ
普通
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質(本体)
使用温度範囲(℃)
概略質量(kg/m)
トッププレート(mm)
ローラー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48344633
TSA1100-L
スチール
-10~150
4.2
110
普通
¥
831
¥
579
¥
637
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48344642
TSA1100-LMCNP-L
スチール
-10~150
4.2
110
ラムダ
¥
1,010
¥
709
¥
780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344651
TSA1100-NP-L
スチール
-10~150
4.2
110
NP
¥
889
¥
619
¥
681
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344667
TSA1100-SS-L
ステンレス
-20~400
4.2
110
SS
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344676
TSA1143-L
スチール
-10~150
4.3
114.3
普通
¥
860
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48344685
TSA1143-LMCNP-L
スチール
-10~150
4.3
114.3
ラムダ
¥
1,040
¥
729
¥
802
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344694
TSA1143-NP-L
スチール
-10~150
4.3
114.3
NP
¥
918
¥
639
¥
703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344703
TSA1143-SS-L
ステンレス
-20~400
4.3
114.3
SS
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344712
TSA1524-L
スチール
-10~150
5.2
152.4
普通
¥
1,010
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48344721
TSA1524-LMCNP-L
スチール
-10~150
5.2
152.4
ラムダ
¥
1,210
¥
849
¥
934
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344737
TSA1524-NP-L
スチール
-10~150
5.2
152.4
NP
¥
1,080
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48344746
TSA1524-SS-L
ステンレス
-20~400
5.2
152.4
SS
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344755
TSA1905-L
スチール
-10~150
6.1
190.5
普通
¥
1,170
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48344764
TSA1905-LMCNP-L
スチール
-10~150
6.1
190.5
ラムダ
¥
1,370
¥
959
¥
1,055
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344773
TSA1905-NP-L
スチール
-10~150
6.1
190.5
NP
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48344782
TSA1905-SS-L
ステンレス
-20~400
6.1
190.5
SS
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344791
TSA635-L
スチール
-10~150
3
63.5
普通
¥
667
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48344807
TSA635-LMCNP-L
スチール
-10~150
3
63.5
ラムダ
¥
851
¥
599
¥
659
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344816
TSA635-NP-L
スチール
-10~150
3
63.5
NP
¥
713
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48344825
TSA635-SS-L
ステンレス
-20~400
3
63.5
SS
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344834
TSA826-L
スチール
-10~150
3.5
82.6
普通
¥
704
¥
489
¥
538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48344843
TSA826-LMCNP-L
スチール
-10~150
3.5
82.6
ラムダ
¥
882
¥
619
¥
681
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344852
TSA826-NP-L
スチール
-10~150
3.5
82.6
NP
¥
753
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48344861
TSA826-SS-L
ステンレス
-20~400
3.5
82.6
SS
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344877
TSA950-L
スチール
-10~150
3.8
95
普通
¥
764
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48344886
TSA950-LMCNP-L
スチール
-10~150
3.8
95
ラムダ
¥
947
¥
659
¥
725
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344895
TSA950-NP-L
スチール
-10~150
3.8
95
NP
¥
822
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48344904
TSA950-SS-L
ステンレス
-20~400
3.8
95
SS
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください