曜日別特売

ステンレスドライブチェーン(AS仕様)

ステンレスドライブチェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様) - 椿本チエイン

ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。
最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。
析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。

材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リンク内幅W(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48281737RS40-AS-1-RP-U1本7.9512.707.95240ユニット単位
33,840
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
48301154RS50-AS-1-RP-U1本9.5315.8759.53192ユニット単位
41,472
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
48320002RS60-AS-1-RP-U1本12.7019.0512.7160ユニット単位
55,520
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
48332076RS80-AS-1-RP-U1本15.8825.4015.88120ユニット単位
91,200
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
48281791RS40-AS-1-RP-L1リンク7.9512.707.95-リンク単位
141
99
109(税込)
9日以内出荷
返品不可
48301215RS50-AS-1-RP-L1リンク9.5315.8759.53-リンク単位
216
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
48320063RS60-AS-1-RP-L1リンク12.7019.0512.7-リンク単位
347
249
274(税込)
9日以内出荷
返品不可
48332137RS80-AS-1-RP-L1リンク15.8825.4015.88-リンク単位
760
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
48281782RS40-AS-1-MCJL1個7.9512.707.95-ジョイントリンク
487
339
373(税込)
翌日出荷
48301206RS50-AS-1-MCJL1個9.5315.8759.53-ジョイントリンク
593
419
461(税込)
翌日出荷
48320054RS60-AS-1-MCJL1個12.7019.0512.7-ジョイントリンク
913
649
714(税込)
翌日出荷
48332121RS80-AS-1-MWJL1個15.8825.4015.88-ジョイントリンク
1,180
829
912(税込)
翌日出荷
48281843RS40-AS-1-OL1個7.9512.707.95-オフセットリンク
1,020
719
791(税込)
翌日出荷
48301267RS50-AS-1-OL1個9.5315.8759.53-オフセットリンク
1,180
829
912(税込)
翌日出荷
48320115RS60-AS-1-OL1個12.7019.0512.7-オフセットリンク
1,830
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
48332182RS80-AS-1-OL1個15.8825.4015.88-オフセットリンク
2,530
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする