ステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様)

ステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様) - 椿本チエインステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様) - 椿本チエインステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様) - 椿本チエインステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様) - 椿本チエイン
材質(本体)ステンレス種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
寸法F(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48141852RF2040-HPSS-JL1個25.47.957.954ジョイントリンク
1,080
729
802(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147443RF2040R-HPSS-L1リンク25.47.957.954リンク単位
509
349
384(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147452RF2040R-HPSS-OL1個25.47.957.954オフセットリンク
2,070
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48155983RF2040S-HPSS-L1リンク25.47.957.954リンク単位
376
259
285(税込)
16日以内出荷
返品不可
48155992RF2040S-HPSS-OL1個25.47.957.954オフセットリンク
1,940
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
48159763RF2050-HPSS-JL1個31.759.539.535.12ジョイントリンク
1,510
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165056RF2050R-HPSS-L1リンク31.759.539.535.12リンク単位
727
489
538(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165065RF2050R-HPSS-OL1個31.759.539.535.12オフセットリンク
2,930
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173361RF2050S-HPSS-L1リンク31.759.539.535.12リンク単位
487
329
362(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173377RF2050S-HPSS-OL1個31.759.539.535.12オフセットリンク
2,690
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48177087RF2060-HPSS-JL1個38.112.712.75.99ジョイントリンク
2,600
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48182057RF2060R-HPSS-L1リンク38.112.712.75.99リンク単位
1,080
729
802(税込)
16日以内出荷
返品不可
48182066RF2060R-HPSS-OL1個38.112.712.75.99オフセットリンク
4,040
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
48190335RF2060S-HPSS-L1リンク38.112.712.75.99リンク単位
809
549
604(税込)
16日以内出荷
返品不可
48190344RF2060S-HPSS-OL1個38.112.712.75.99オフセットリンク
3,760
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
48193223RF2080-HPSS-JL1個50.815.8815.888.02ジョイントリンク
4,310
2,898
3,188(税込)
28日以内出荷
返品不可
48196601RF2080R-HPSS-L1リンク50.815.8815.888.02リンク単位
2,840
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
48196617RF2080R-HPSS-OL1個50.815.8815.888.02オフセットリンク
6,620
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
48202987RF2080S-HPSS-L1リンク50.815.8815.888.02リンク単位
2,330
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
48202996RF2080S-HPSS-OL1個50.815.8815.888.02オフセットリンク
5,930
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする