曜日別特売

センタローラチェーン

センタローラチェーン - 椿本チエインセンタローラチェーン - 椿本チエイン
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全6種類を絞り込む
ピッチ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
タイプ
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
チェーンNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48141791RF2040CR-JL1個25.4ジョイントリンク2.515.88RF2040
527
399
439(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141807RF2040CR-L1リンク25.4リンク単位2.515.88RF2040
527
399
439(税込)
11日以内出荷
返品不可
48159702RF2050CR-JL1個31.75ジョイントリンク3.719.05RF2050
656
499
549(税込)
16日以内出荷
返品不可
48159711RF2050CR-L1リンク31.75リンク単位3.719.05RF2050
656
499
549(税込)
16日以内出荷
返品不可
48177026RF2060CR-JL1個38.1ジョイントリンク5.622.23RF2060
960
739
813(税込)
16日以内出荷
返品不可
48177035RF2060CR-L1リンク38.1リンク単位5.622.23RF2060
960
739
813(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする