椿本チエイン
トップローラ付 ラムダRS形チェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
トップローラ
ローラー
ラムダ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全30種類を絞り込む
リンク内幅W(mm)
選択してください
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
ピッチ(mm)
選択してください
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
リンク内幅(mm)
選択してください
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
内容量
1リンク
1個
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48235503
RS100-LMC-TRS-JL
1個
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
3,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48235512
RS100-LMC-1LTRS-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48235521
RS100-LMC-TRPS-JL
1個
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
4,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48235537
RS100-LMC-1LTRPS-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48235616
RS100-LMC-2LTRRL-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48235625
RS100-LMC-2LTRPRL-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48282561
RS40-LMC-TRS-JL
1個
3.97
7.95
12
8.25
9.95
12.7
7.95
¥
824
¥
589
¥
648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282577
RS40-LMC-1LTRS-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
12.7
7.95
¥
382
¥
269
¥
296
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282586
RS40-LMC-TRPS-JL
1個
3.97
7.95
12
8.25
9.95
12.7
7.95
¥
860
¥
609
¥
670
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282595
RS40-LMC-1LTRPS-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
12.7
7.95
¥
431
¥
309
¥
340
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48282717
RS40-LMC-2LTRRL-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
12.7
7.95
¥
322
¥
229
¥
252
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282726
RS40-LMC-2LTRPRL-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
12.7
7.95
¥
300
¥
209
¥
230
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48301897
RS50-LMC-TRS-JL
1個
5.09
9.53
15
10.3
12
15.875
9.53
¥
976
¥
689
¥
758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48301906
RS50-LMC-1LTRS-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
15.875
9.53
¥
451
¥
319
¥
351
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48301915
RS50-LMC-TRPS-JL
1個
5.09
9.53
15
10.3
12
15.875
9.53
¥
1,040
¥
739
¥
813
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48301924
RS50-LMC-1LTRPS-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
15.875
9.53
¥
498
¥
349
¥
384
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48302046
RS50-LMC-2LTRRL-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
15.875
9.53
¥
382
¥
269
¥
296
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48302055
RS50-LMC-2LTRPRL-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
15.875
9.53
¥
371
¥
259
¥
285
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48320815
RS60-LMC-TRS-JL
1個
5.96
12.7
18.1
12.85
14.75
19.05
12.7
¥
1,170
¥
829
¥
912
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48320824
RS60-LMC-1LTRS-L
1リンク
5.96
12.7
18.1
12.85
14.75
19.05
12.7
¥
598
¥
429
¥
472
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48320833
RS60-LMC-TRPS-JL
1個
5.96
12.7
18.1
12.85
14.75
19.05
12.7
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48320842
RS60-LMC-1LTRPS-L
1リンク
5.96
12.7
18.1
12.85
14.75
19.05
12.7
¥
691
¥
489
¥
538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48320964
RS60-LMC-2LTRRL-L
1リンク
5.96
12.7
18.1
12.85
14.75
19.05
12.7
¥
496
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48320973
RS60-LMC-2LTRPRL-L
1リンク
5.96
12.7
18.1
12.85
14.75
19.05
12.7
¥
476
¥
339
¥
373
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48332821
RS80-LMC-TRS-JL
1個
7.94
15.88
24.1
16.25
19.25
25.4
15.88
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48332837
RS80-LMC-1LTRS-L
1リンク
7.94
15.88
24.1
16.25
19.25
25.4
15.88
¥
1,340
¥
949
¥
1,044
(税込)
46日以内出荷
返品不可
48332846
RS80-LMC-TRPS-JL
1個
7.94
15.88
24.1
16.25
19.25
25.4
15.88
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48332855
RS80-LMC-1LTRPS-L
1リンク
7.94
15.88
24.1
16.25
19.25
25.4
15.88
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48332934
RS80-LMC-2LTRRL-L
1リンク
7.94
15.88
24.1
16.25
19.25
25.4
15.88
¥
898
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48332943
RS80-LMC-2LTRPRL-L
1リンク
7.94
15.88
24.1
16.25
19.25
25.4
15.88
¥
969
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください